仕様●公称電圧 : 2.5 - 36V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : 可変●立上がり精度 : ±2.0 %●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●出力電流 Max : 100mA●入力電圧 Max : 37 V●出力電圧 Min : 2.5 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 8●寸法 : 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●電圧基準、調整可能、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)