仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●高さ : 2.4mm●幅 : 6.2mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)