曜日別特売

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915CV

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915CV - STMicro
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02246478L7915CV
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする