曜日別特売

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L78M15CDT-TR

STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L78M15CDT-TR - STMicro
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 300 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 6.6mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02245769L78M15CDT-TR
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする