STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5-Pin, LDCL015MR

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5-Pin, LDCL015MR - STMicro
仕様●出力電流 Max : 150mA●出力電圧 : 0.8 → 5 V●ラインレギュレーション : 0.05 %/V●精度 : ±3%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23μA●ピン数 : 5V●出力タイプ : 可変●寸法 : 2.95×1.6×1.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 1.6mm●LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mARoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02245970LDCL015MR
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする