仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 30●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個