曜日別特売

Samtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DV

Samtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DV - SAMTEC
仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 26●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02472630FTSH-113-01-L-DV
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする