Samtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 BBS-132-G-A

Samtec ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 BBS-132-G-A - SAMTEC
仕様●シリーズ : BBS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 32●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.18mm●対応ピン長 : 3.18mm●このBBLシリーズ基板対基板スタッキングヘッダストリップのかん合相手: SLシリーズの低プロファイルソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9329 767-9329 を参照してください。 SSシリーズのソケットストリップ: 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。. 2.54 mm機械加工基板スタッキング端子ストリップ - BBSシリーズ. BBSシリーズの基板対基板スルーホールスタッキングストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ヘッダ端子ストリップは、標準プロファイルを備えた1列タイプです。 BBSシリーズの基板対基板ヘッダ端子ストリップのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。コンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっきと黄銅製外部シェルを備えています。 この基板対基板スタッキングヘッダ端子ストリップが使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BBS-XXX-X-A: ピンの肩の高さが5.33 mm 品番BBS-XXX-X-B: ピンの肩の高さが8.51 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02468685BBS-132-G-A
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする