Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-03-L-D

Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-03-L-D - SAMTEC
仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 1.65mm●スルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02468570FTS-105-03-L-D
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする