曜日別特売

Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSM-102-01-T-SV

Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSM-102-01-T-SV - SAMTEC
仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 錫●定格電流 : 4.0A●定格電圧 : 475.0 V●この表面実装0.025インチ角型ポスト端子ストリップには、1列、2列、及び3列オプションがあり、向きはストレート、ライトアングル、複合技術ピンがあります。これはExtended Life Product(TM)です。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2500回)。用途: 各種の標準ポスト高があり、あらゆるSamtecソケットとかん合するソリューションを提供 コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、水平 ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) 特長: 表面実装用途向けに特別に設計、処理を容易にする多数のオプションを用意 終端: 表面実装、複合技術RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02470715TSM-102-01-T-SV
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする