曜日別特売

Samtec ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 TMS-102-01-G-S

Samtec ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 TMS-102-01-G-S - SAMTEC
仕様●シリーズ : TMS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 5.0A●テールピン長 : 3.05mm●対応ピン長 : 5.84mm●向き: 垂直、ライトアングル ピッチ: 0.050インチ(1.27 mm) 用途: 最大100ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化 コンタクトシステム: 0.018インチ(0.46 mm)角型ポスト 終端: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02468509TMS-102-01-G-S
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする