仕様●シリーズ : FTMH●ピッチ : 1.0mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 2.5A●対応ピン長 : 1.65mm●CLMシリーズのソケットとかん合します。代表品番 ; 766-8732 766-8732 を参照してください。. FTMHシリーズマイクロ端子ストリップ. SamtecのFTMHシリーズ、基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダは、そのコンタクト部分(0.3 mm角、ポスト長1.65 mm)に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このFTMHシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダ製品は、高さがわずか1.79 mmと低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個