Samtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX

Samtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX - SAMTEC
仕様●コネクタ1 : Tiger Eye SFSD●コネクタ 2 : Tiger Eye SFSD●コネクタ1ジェンダー : メス●コネクタ2ジェンダー : メス●コネクタ1コンタクト数 : 15●コネクタ2コンタクト数 : 30●コネクタ2ハウジングジェンダー : オス●線間ピッチ : 1.27mm●外被色 : 黒●ケーブル長 : 250mm●定格電圧 : 275 V ac●定格電流 : 3.7 A●使用温度範囲 : -35 → +80 ° C●For mating TFMシリーズのヘッダをかん合させるには、代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照してください。. SFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ. このSamtecのSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリには、多種多様な構成が用意されています。 このSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ製品には、黒色PVC絶縁被覆を施した28 AWGケーブルが使用されています。 この製品に使用される2列ISDFシリーズソケットは、コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に0.076 μmの金めっきを施したTiger Eyeコンタクトを備えています。. ソケットハウジングの絶縁物材料: 黒色LCP 動作温度範囲: -35 → 80 ℃. エンドオプション:. DR ダブルエンド、保持ラッチ付き NUS ノッチが上向き、ストレート(ピン1対ピンN-1) NUX ノッチが上向き、クロスピン(ピン1対ピンN) NDS ノッチが下向き、ストレート(ピン1対ピン2) NDX ノッチが下向き、クロス(ピン1対ピン1)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02473147SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする