Samtec 基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装

Samtec 基板接続用ソケット 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 - SAMTEC
仕様●極数 : 120●行数 : 2●ピッチ : 0.8mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●定格電圧 : 225 V●シリーズ : QSE●コンタクト材質 : 青銅●QSEシリーズ高速ソケット. このQSEシリーズ0.8 mmピッチソケットには、アラインメントピン、金めっきコンタクト、アース面、スズめっきテールが含まれています。. 低プロファイル(3.25 mm) 金属アース板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02475649QSE-060-01-L-D-A
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする