Samtec 基板接続用ソケット 120 極 2mm 4 列 スルーホール実装

Samtec 基板接続用ソケット 120 極 2mm 4 列 スルーホール実装 - SAMTEC
仕様●極数 : 120●行数 : 4●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.8A●シリーズ : ESQT●コンタクト材質 : 青銅●ESQTシリーズエレベーテッドソケット - PC104製品. このESQTシリーズの基板対基板2 mmピッチ4列エレベーテッドソケットストリップは金めっき付きTiger Buyコンタクトと金又はすずめっき付きテールを備えています。表を参照してください。 このESQTシリーズの基板対基板2 mmピッチ4列エレベーテッドソケットストリップ製品は、様々なリードタイプが用意されています。サイズについては図と表を参照してください。 ATS-30-Q品番 ; 766-6363 766-6363 は、これらのESQTシリーズ基板対基板、2 mmピッチ、4列エレベーテッドソケットストリップと併用するテールシュラウドです。 ATS-30-Qは、シュラウド及びESQTソケットの正確な位置へのボードロックを備えた設計です。. 基板対基板用途向けの0.5 mm角型ピンに対応 振動の激しい環境で使用するために開発. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大接触抵抗: 10 mΩ 絶縁物材質: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02475107ESQT-130-03-M-Q-368
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする