仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 1mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●シリーズ : CLM●コンタクト材質 : 青銅●FTMHシリーズヘッダとかん合します。代表品番 ; 766-8975 766-8975 を参照してください。. CLMシリーズの丈夫なマイクロソケット. Samtec社によるこのCLMシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチの丈夫なマイクロソケットは、0.25 μmの金めっき付きTiger Clawコンタクトとすずめっき付き基板テールを備えています。 このCLMシリーズの丈夫な基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロソケット製品は、高さがわずか2.26 mmで低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個