Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール実装

Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール実装 - SAMTEC
仕様●極数 : 12●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 12A●定格電圧 : 500 V●シリーズ : SQW●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQWシリーズ、Ruggedソケット. Samtec社によるこのSQWシリーズの2 mmピッチ基板対基板スルーホールソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、基板テール部分につや消しすずめっきを施したTiger Buyコンタクトを備えています。 このSQWシリーズの2 mmピッチ基板対基板スルーホールソケットストリップ製品は、2 mmの列間ピッチ間隔が設けられています。 SQWシリーズの2 mmピッチ基板対基板スルーホールソケットストリップは、基板からの高さが6.35 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02475125SQW-106-01-L-D
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする