STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.5V, SM15T30CA
- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.5V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 25.6V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 187A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●長さ 7.15mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ