STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 189V, BZW50-82B
- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 189V●最小ブレークダウン電圧 91V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ R 6●最大逆スタンドオフ電圧 82V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 5000W●最大ピークパルス電流 317A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 5μA●Transil(TM) TVS双方向軸5000 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ