STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1U1RL
- 仕様
- ●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOIC●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 8●ピークパルスパワー消費 200W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 6●動作温度 Min -55 ℃●寸法 5×4×1.25mm●高さ 1.25mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ