STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SMCJ30A-TR
- 仕様
- ●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 33.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 30V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 156A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 7.15mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ