STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.3V, SMBJ22A-TR
- 仕様
- ●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 48.3V●最小ブレークダウン電圧 24.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 22V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 83A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ