STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA14V2SC6
- 仕様
- ●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 14.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3.05×1.75×1.3mm●高さ 1.3mm●Transil(TM)クワッドアレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics. 4単方向Transil(TM)機能 低漏洩電流: 20 mA (最大) 絶縁破壊電圧 400 Wピークパルス電力(8/20 μs)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ