STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 53.5V, SMBJ26CA-TR
- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.9V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 26V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 75A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ