STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1SC6
- 仕様
- ●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 5.2V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 400W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 20μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ