STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SMAJ30CA-TR
- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 33.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 30V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 36A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.95×2.03mm●高さ 2.03mm●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ