STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, TPN3021RL
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●Trisil(TM)イーサネット回線保護、STMicroelectronics. ETP01シリーズは、高速通信ネットワークを保護するために開発された、低静電容量トランジェントサージアレスタです。. 落雷サージ保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ