STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 25.3V, SMAJ12CA-TR
- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 25.3V●最小ブレークダウン電圧 13.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 400W●最大ピークパルス電流 91A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) SMT双方向軸400 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ