STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 84V, 1.5KE47CARL
- 仕様
- ●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 84V●最小ブレークダウン電圧 : 49.4V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 : 40.2V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 119A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 5.3 (Dia.) x 9.5mm●テスト電流 : 1mA●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1900個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ