STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60.8V, SMA6J33A-TR
- 仕様
- ●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 60.8V●最小ブレークダウン電圧 36.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 33V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 57A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×2.9×2.03mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ