STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 69.7V, 1.5KE39CA
- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 69.7V●最小ブレークダウン電圧 37.1V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 33.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 143A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●長さ 9.5mm●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(600個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ