STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP50-68
- 仕様
- ●方向性タイプ 双方向●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 68V●ピン数 2●最大ピークパルス電流 50A●1チップ当たりのエレメント数 1●寸法 4.6×2.9×2.45mm●高さ 2.45mm●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(5000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ