STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDALC6V1P6
- 仕様
- ●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-666IP●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 30W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 1.7×1.3×0.6mm●高さ 0.6mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ