曜日別特売

ワイドボディUB枠 58x25mm 上下兼用枠

ワイドボディUB枠 58x25mm 上下兼用枠 - カイダーベースボード工業ワイドボディUB枠 58x25mm 上下兼用枠 - カイダーベースボード工業ワイドボディUB枠 58x25mm 上下兼用枠 - カイダーベースボード工業

簡単に下地からビス打ちができます。

仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)58×25内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498679S-581600W-6
3,260
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498688S-581600キナリ
3,260
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498697S-581600ライトグレー
3,260
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498706S-581600ウォームグレー
3,260
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498715S-581800W-6
3,670
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498731S-581800キナリ
3,670
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498740S-581800ライトグレー
3,670
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498749S-581800ウォームグレー
3,670
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする