カイダーベースボード工業
MJKマグネット点検口 12.5mm
一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
仕様
壁付用
材質
ABS樹脂+マグネット
厚さ(mm)
12.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02496588
-
定規枠・L型鋼板2枚・3mmスペーサー2枚
220×220
定規枠:275×275
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496597
-
定規枠・L型鋼板4枚・3mmスペーサー4枚
320×320
定規枠:375×375
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。