カーク産業
レール式ライト用スポットライト/大
用途
キャンピングカー用
長さ(mm)
70
直径(Φmm)
40
電流(A)
必要電流0.09
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
1
スイッチ
あり(プッシュスイッチ)
発光色
クールホワイト
色温度(K)
4000
明るさ(Lm)
発光量:120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02499309
W0340-L
¥5,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください