カーク産業
レール式ライト用スポットライト/小
用途
キャンピングカー用
長さ(mm)
65
直径(Φmm)
28
電流(A)
必要電流0.075
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
0.9
スイッチ
あり(プッシュスイッチ)
発光色
クールホワイト
色温度(K)
4000
明るさ(Lm)
発光量:100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02499318
W0340-S
¥4,700
¥
4,698
¥5,168
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください