曜日別特売

ローム SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W MCR18EZPJ000

ローム SMDレジスタ, 0Ω, 1206 (3216M), 0.25W MCR18EZPJ000 - ROHM
仕様●抵抗 : 0Ω●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 (3216M)●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.25W●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02488967MCR18EZPJ000
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする