Samtec 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

Samtec 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 - SAMTEC
仕様●極数 : 30●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 1.75A●シリーズ : CLP●コンタクト材質 : 青銅●FTSヘッダとかん合、代表品番 ; 507-7437 507-7437 を参照 FTSHヘッダとかん合します。代表品番 ; 767-6768 767-6768 を参照してください。. 表面実装低プロファイルソケット - CLPシリーズ. このSMT CLPシリーズの低プロファイルソケットは、金めっきを2度塗りしたTiger Clawコンタクトとすずめっきテールを装備しています。. 低プロファイル(2.21 mm) SMTメスソケット(1.27 mmピッチ) 0.25 μm金めっきコンタクト 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02488468CLP-115-02-L-D
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする