Samtec 基板接続用ソケット 3.81 8 列

Samtec 基板接続用ソケット 3.81 8 列 - SAMTEC
仕様●行数 : 8●ピッチ : 3.81●接続方向 : 垂直●結線方法 : はんだ●シリーズ : UPT●2Samtec UPT シリーズは、 20 A デュアルブレード電源 Terminal Strip(TM)を搭載した .150 インチ PowerStrip(TM)です。また、オプションの押し込みテールも備えています。この製品は RoHS にも準拠しており、定格電圧は 438 V ac / 620 V dc です。0.150 インチ( 3.81 mm )ピッチ 高出力デュアルブレードコンタクト オプションの押し込みテール 定格電流: 20.1ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(13個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490270UPT-08-03.0-01-L-V
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする