Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 ぶら下げ式(インライン)

Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 ぶら下げ式(インライン) - SAMTEC
仕様●極数 40●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ ソケット●実装タイプ ぶら下げ式(インライン)●接続方向 垂直●結線方法 IDC●シリーズ HCSD●Samtec 基板用ソケットは、かん合シュラウド付き Terminal ストリップ及びイジェクタヘッダを備えています。グレーと色分けされたケーブルと極性キーを備えています。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 10 40 本の最も一般的なピン数 デュアルビームコンタクトは、 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポストとかん合します 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491715HCSD-20-01-N
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする