片岡産業
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
形状
細目、ノンスリップ
厚さ(mm)
ベアリングバー:5
質量(kg)
20.7
種類
みぞ蓋、横断用、側溝用
溝幅(mm)
550
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650×995×19
ベアリングバー高さ(mm)
19
適用荷重
●側構:歩道用●横断構:歩道用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02492196
WOS-X 65-519
¥
21,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700