圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 - 片岡産業

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
ベアリングバーのピッチを細目は15mm/16.5mm/18mmの3種類にしています。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。

形状細目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用、側溝用溝幅(mm)600表面処理溶融亜鉛めっき内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
ベアリングバー高さ(mm)
適用荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02492205WOS-X 70-519ベアリングバー:522.3700×995×1919●側構:歩道用●横断構:歩道用
22,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02492221WOS-X 70-960ベアリングバー:991.7700×997×6060●側構:T-25●横断構:T-25
89,000
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする