片岡産業
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。
コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様
四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付
形状
並目、ノンスリップ
厚さ(mm)
ベアリングバー:9
種類
みぞ蓋、横断用
表面処理
溶融亜鉛めっき
内容量
1枚
注意
※(エコノミー)交通量の少ない、低速車道にご使用下さい。
※(一般用)交通量の比較的多い、一般道にご使用下さい。
※こちらの商品のサイズは、従来のグレーチングからサイズダウンの形式を示します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
溝幅(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
ベアリングバー高さ(mm)
適用荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02493998
WKZ-X 35-950
25.3
250
350×997×50
50
●エコノミータイプ:T-25●一般用:T-25
¥
25,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494007
WKZ-X 40-950
28.3
300
400×997×50
50
●エコノミータイプ:T-25●一般用:T-20
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494016
WKZ-X 40-955
30.4
300
400×997×55
55
●エコノミータイプ:T-25●一般用:T-25
¥
29,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494025
WKZ-X 45-950
31.3
350
450×997×50
50
●エコノミータイプ:T-20●一般用:T-14
¥
30,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494041
WKZ-X 45-955
33.7
350
450×997×55
55
●エコノミータイプ:T-25●一般用:T-20
¥
33,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494050
WKZ-X 50-950
34.3
400
500×997×50
50
●エコノミータイプ:T-14●一般用:T-14
¥
33,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494059
WKZ-X 50-955
36.9
400
500×997×55
55
●エコノミータイプ:T-20●一般用:T-14
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494068
WKZ-X 65-960
49.1
550
650×997×60
60
●エコノミータイプ:T-14●一般用:T-14
¥
43,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700