曜日別特売

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 - 片岡産業

横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。
コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。

仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※(エコノミー)交通量の少ない、低速車道にご使用下さい。
※(一般用)交通量の比較的多い、一般道にご使用下さい。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
ベアリングバー高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02494890WKZ-X 20-525ベアリングバー:58.3100200×995×2525
10,300
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494899WKZ-X 20-725ベアリングバー:79100200×997×2525
11,100
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494908WKZ-X 20-732ベアリングバー:710.3100200×997×3232
12,400
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494917WKZ-X 25-725ベアリングバー:710.3150250×997×2525
11,700
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494926WKZ-X 25-732ベアリングバー:711.9150250×997×3232
13,800
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494935WKZ-X 25-738ベアリングバー:713.5150250×997×3838
15,400
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494951WKZ-X 25-744ベアリングバー:715.2150250×997×4444
16,900
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494960WKZ-X 30-725ベアリングバー:711.7200300×997×2525
13,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494969WKZ-X 30-732ベアリングバー:713.5200300×997×3232
15,400
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494978WKZ-X 30-738ベアリングバー:715.4200300×997×3838
16,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494987WKZ-X 30-744ベアリングバー:717.3200300×997×4444
18,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494996WKZ-X 30-750ベアリングバー:720.6200300×997×5050
21,300
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495005WKZ-X 35-732ベアリングバー:715.2250350×997×3232
16,400
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495021WKZ-X 35-738ベアリングバー:717.2250350×997×3838
18,300
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495030WKZ-X 35-744ベアリングバー:719.4250350×997×4444
19,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495039WKZ-X 35-750ベアリングバー:723.2250350×997×5050
23,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495048WKZ-X 40-732ベアリングバー:716.8300400×997×3232
17,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495057WKZ-X 40-744ベアリングバー:721.5300400×997×4444
21,200
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495066WKZ-X 40-750ベアリングバー:725.9300400×997×5050
25,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495075WKZ-X 45-750ベアリングバー:728.6350450×997×5050
27,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495091WKZ-X 45-965ベアリングバー:937350450×997×6565
37,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495100WKZ-X 50-750ベアリングバー:731.3400500×997×5050
30,100
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495109WKZ-X 50-965ベアリングバー:940.6400500×997×6565
39,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495118WKZ-X 50-975ベアリングバー:946.1400500×997×7575
44,800
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495127WKZ-X 55-950ベアリングバー:937.3450550×997×5050
33,700
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495136WKZ-X 55-955ベアリングバー:940.1450550×997×5555
36,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495145WKZ-X 55-965ベアリングバー:944.2450550×997×6565
39,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495161WKZ-X 55-975ベアリングバー:950.2450550×997×7575
47,800
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495170WKZ-X 60-955ベアリングバー:943.3500600×997×5555
37,800
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495179WKZ-X 60-965ベアリングバー:947.8500600×997×6565
43,100
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495188WKZ-X 60-975ベアリングバー:954.3500600×997×7575
49,100
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495197WKZ-X 60-990ベアリングバー:962.8500600×997×9090
62,900
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495206WKZ-X 65-975ベアリングバー:958.4550650×997×7575
51,900
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495215WKZ-X 65-990ベアリングバー:967.6550650×997×9090
67,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495231WKZ-X 70-960ベアリングバー:952.5600700×997×6060
46,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495240WKZ-X 70-965ベアリングバー:955600700×997×6565
48,800
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495249WKZ-X 70-975ベアリングバー:962.5600700×997×7575
55,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02495258WKZ-X 70-990ベアリングバー:972.4600700×997×9090
71,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする