曜日別特売

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 - 片岡産業

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。
今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。
従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすること
が出来ます。

仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付形状細目、ノンスリップ種類ます蓋、横断用、110°開閉型表面処理溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
※上記の従来製品には本体に切り欠き部が生じます。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
寸法(長さL×幅W)(mm)
ベアリングバー高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02494077WMS-X 34-738ベアリングバー:710500×287×38ます穴:300×40038
14,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494086WMS-X 44-738ベアリングバー:713.3500×386×38ます穴:400×40038
19,400
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494095WMS-X 44-525ベアリングバー:58.6500×395×25ます穴:400×40025
12,700
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494111WMS-X 54-744ベアリングバー:719.4500×485×44ます穴:500×40044
28,500
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494120WMS-X 54-738ベアリングバー:716.6500×485×38ます穴:500×40038
25,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494129WMS-X 54-732ベアリングバー:714.4500×485×32ます穴:500×40032
21,300
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494138WMS-X 54-525ベアリングバー:510.5500×485×25ます穴:500×40025
18,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494147WMS-X 35-744ベアリングバー:713.8600×287×44ます穴:300×50044
19,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494156WMS-X 35-725ベアリングバー:78.3600×287×25ます穴:300×50025
14,400
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494165WMS-X 45-750ベアリングバー:723.6600×386×50ます穴:400×50050
34,700
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494181WMS-X 45-744ベアリングバー:718.5600×386×44ます穴:400×50044
25,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494190WMS-X 45-738ベアリングバー:715.9600×386×38ます穴:400×50038
22,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494199WMS-X 45-725ベアリングバー:711.5600×397×25ます穴:400×50025
18,200
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494208WMS-X 55-750ベアリングバー:729.6600×485×50ます穴:500×50050
40,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494217WMS-X 55-744ベアリングバー:723.1600×485×44ます穴:500×50044
33,100
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494226WMS-X 55-738ベアリングバー:719.8600×485×38ます穴:500×50038
28,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494235WMS-X 55-725ベアリングバー:713.9600×485×25ます穴:500×50025
21,500
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494251WMS-X 36-750ベアリングバー:720.6700×287×50ます穴:300×60050
30,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494260WMS-X 36-744ベアリングバー:716.1700×287×44ます穴:300×60044
21,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494269WMS-X 36-532ベアリングバー:510.7700×290×32ます穴:300×60032
16,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494278WMS-X 46-750ベアリングバー:727.5700×386×50ます穴:400×60050
38,600
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494287WMS-X 46-744ベアリングバー:721.4700×386×44ます穴:400×60044
30,800
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494296WMS-X 46-738ベアリングバー:718.4700×386×38ます穴:400×60038
27,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494305WMS-X 46-532ベアリングバー:514.5700×395×32ます穴:400×60032
20,400
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494321WMS-X 56-750ベアリングバー:734.4700×485×50ます穴:500×60050
46,100
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494330WMS-X 56-744ベアリングバー:726.8700×485×44ます穴:500×60044
37,400
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494339WMS-X 56-738ベアリングバー:723700×485×38ます穴:500×60038
32,300
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494348WMS-X 56-532ベアリングバー:517.8700×485×32ます穴:500×60032
27,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494357WMS-X 66-750ベアリングバー:741.2700×584×50ます穴:600×60050
54,700
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494366WMS-X 66-744ベアリングバー:732.2700×584×44ます穴:600×60044
44,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494375WMS-X 66-738ベアリングバー:727.7700×584×38ます穴:600×60038
38,600
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494391WMS-X 66-532ベアリングバー:521.5700×590×32ます穴:600×60032
31,500
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494400WMS-X 57-950ベアリングバー:945.5800×494×50ます穴:500×70050
58,800
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494409WMS-X 57-750ベアリングバー:739.1800×485×50ます穴:500×70050
51,900
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494418WMS-X 57-744ベアリングバー:730.5800×485×44ます穴:500×70044
41,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02494427WMS-X 57-532ベアリングバー:520.2800×485×32ます穴:500×70032
29,500
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする