STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.84V, ローパワー電圧 ディテクター, 3-Pin SOT-23

STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.84V, ローパワー電圧 ディテクター, 3-Pin SOT-23 - STMicro
仕様●電圧管理タイプ ローパワー電圧 ディテクター●管理数 1●最大リセット閾値電圧 2.95V●最小リセット閾値電圧 2.84V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●ピン数 3●寸法 3.04×1.4×1.02mm●動作供給電圧 Max 6 V●動作温度 Min -40℃●STM1061 低消費電力電圧検出器は、バッテリ、電源、安定化したシステム電圧を監視します。高精度基準電圧とコンパレータは VCC 入力を監視し、指定された電圧しきい値条件と比較します。VCC が指定されたトリップポイントしきい値を下回ると、出力( OUT )は強制的にロー( Low )になり、 VCC 入力が VTH + ヒステリシス( VHYST )を下回っている限りアサート状態が続きます。STM1061 デバイスは、 VCC の最低 0.7 までの正しいロジック VCC 状態を出力することが保証されています。VCC の高速過渡を無視するようにも設計されています。 この小型低電力デバイスは、ポータブル用途に最適で、省スペースの SOT23-3 及び SOT323-3 SC70-3 )パッケージで提供されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490026STM1061N29WX6F
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする