仕様●定格平均オン電流 : 1.8A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 400V●サージ電流レーティング : 22A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 1.5mA●最大ゲートトリガー電圧 : 3V●最大保持電流 : 175mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃V●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)