曜日別特売

STマイクロ, サイリスタ, SCR, 8A, 600V, TYN608RG

STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 8A, 600V, TYN608RG - STMicro
仕様●定格平均オン電流 : 8A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 100A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 15mA●最大ゲートトリガー電圧 : 1.3V●最大保持電流 : 30mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●動作温度 Min : -40 ℃V●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02489281TYN608RG
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする