曜日別特売

STマイクロ, トライアック, 16A, 3-Pin D2PAK

STマイクロ,  トライアック, 16A, 3-Pin D2PAK - STMicro
仕様●定格平均オン電流 : 16A●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●サージ電流レーティング : 168A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 600V●最大保持電流 : 35mA●寸法 : 10.28×9.35×4.37mm●長さ : 10.28mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.37mm●動作温度 Min : -40 ℃●Available in through-hole or surface mount packages, the T1635H and T1650H Triac series are suitable for general purpose mains power ac switching. By using an internal ceramic pad, the T16xxH-6I provides voltage insulation (rated at 2500 V rms).Medium current Triac 150 ℃ max. Tjturn-off commutation Low thermal resistance with clip bonding Very high 3 quadrants commutation capability Applications Especially designed to operate in high power density or universal motor applications such as vacuum cleaner and washing machine drum motor, these 16 A Triacs provide a very high switching capability up to junction temperatures of 150 ℃ The heatsink can be reduced, compared to traditional Triacs, according to the high performance at given junction temperaturesRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490665T1635H-6G-TR
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする